YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の セラミックヒーター
セラミックヒーター 速暖 1200W/700W 2段階切替式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85549487
品番
HF-L122(G)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
脱衣所・洗面所・トイレに最適なシンプルセラミックヒーター
転倒OFFスイッチ。立ち上がりが速い速暖ヒーター。空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。
用途
脱衣所やトイレ暖房に。セラミックヒーター 小型 暖房 足元暖房 省スペース
質量(kg)
2.4
色
グレージュ
切替方式
2段階:(弱)700/(強)1200W
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
転倒オフスイッチ
電源コード(m)
約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
1200/1100
保証期間
(メーカー保証)1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×14.5×37.5
適用畳数
約最大8畳
商品説明動画
参考になった