BSSCB8-31 ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 ラクテム 85574888 BSSCB8-31 ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 ラクテム 85574888 BSSCB8-31 ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 ラクテム 85574888 BSSCB8-31 ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 ラクテム 85574888 BSSCB8-31 ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 ラクテム 85574888 BSSCB8-31 ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 ラクテム 85574888

ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 長さL(mm)31 注文コード85574888 品番BSSCB8-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥806
販売価格(税別)
733
この商品はねじの呼び・長さLなど30種類から選べます 他の種類を見る

強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。

用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM 寸法H(mm)18 長さL(mm)31 寸法t(mm)2 寸法D(mm)6 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) 寸法W(mm)33 寸法W1(mm)13 寸法W2(mm)5 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目 色(ノブ)
注意
※相手物の材質に応じて先端パッドをお選びください。吸水性が高く膨らみやすい為、水まわりでのご使用はお控えください。耐熱温度(瞬間)は80度です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする