BSSCW8-31 ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 ラクテム 85575037

 

BSSCW8-31 ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 ラクテム 85575037
BSSCW8-31 ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 ラクテム 85575037
BSSCW8-31 ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 ラクテム 85575037
BSSCW8-31 ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 ラクテム 85575037
BSSCW8-31 ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 ラクテム 85575037
BSSCW8-31 ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 ラクテム 85575037

ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM8長さL(mm)31注文コード85575037品番BSSCW8-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥806
販売価格(税別)
733

強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。

用途
工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM寸法H(mm)18長さL(mm)31寸法t(mm)2寸法D(mm)6材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)寸法W(mm)33寸法W1(mm)13寸法W2(mm)5ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目色(ノブ)
注意
※相手物の材質に応じて先端パッドをお選びください。吸水性が高く膨らみやすい為、水まわりでのご使用はお控えください。耐熱温度(瞬間)は80度です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする