※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-1   5 ロックネジ 1種 大喜多 85843922 LS-1   5 ロックネジ 1種 大喜多 85843922 LS-1   5 ロックネジ 1種 大喜多 85843922

ロックネジ 1種

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85843922 品番 LS-1 5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22
販売価格(税別)
20

M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。

用途
プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C 仕上黒染 ねじピッチ(mm)0.8 六角穴B(mm)2.5 ねじ径ds (mm)M5 長さT(mm)4 硬度HRC34〜44 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85844062
2015-05-01
用途:
金型部品

サイズが豊富で、造りもよく、今後も継続して購入させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2150:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする