※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-1   16 ロックネジ 1種 大喜多 85843983 LS-1   16 ロックネジ 1種 大喜多 85843983 LS-1   16 ロックネジ 1種 大喜多 85843983

ロックネジ 1種

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじピッチ(mm)1.5 注文コード85843983 品番LS-1 16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじピッチなど29種類から選べます 他の種類を見る

M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。

用途
プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C 仕上黒染 ねじピッチ(mm)1.5 六角穴B(mm)6 ねじ径ds (mm)M16 長さT(mm)10 硬度HRC34〜44

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85843983 LS-1 16 62811027 LS-1 16 ロックネジ 1種 大喜多 ロックネジ 1種 大喜多 1個 68 税込75 六角穴2面幅 6mm→8mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85844062
2015-05-01
用途:
金型部品

サイズが豊富で、造りもよく、今後も継続して購入させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2150:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする