※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大喜多
大喜多の ねじ
大喜多の 止めねじ
ロックネジ 2種
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85844263
品番
LS-2 28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途
プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質
S45C
仕上
黒染
ねじピッチ(mm)
1.5
硬度
HRC34〜44
六角穴B(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径ds (mm)
M28
長さT(mm)
10