※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-3   12 ロックネジ 3種 大喜多 85844403 LS-3   12 ロックネジ 3種 大喜多 85844403

ロックネジ 3種

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85844403 品番 LS-3 12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
3種はショートタイプで、金型の小型化、軽量化に効果的です。

用途
プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C 仕上黒染 ねじピッチ(mm)1.5 六角穴B(mm)6 ねじ径ds (mm)M12 長さT(mm)6 硬度HRC34〜44 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85844412
2021-12-24
用途:
ボルトの緩み止め

少々特種なケースの作業でスタッドボルトの緩み止めとしてボルトの裏側から使用しました。色々調べてネジ径とピッチと厚さがベストでした。おかげさまで難題の作業依頼を無事に完了出来ました。このようなロックネジを製作してくれている企業とネジ1個から販売してくれているモノタロウには感謝しかありません!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2096:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする