JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
J2000シリーズリセプタクルハウジング(センターロックタイプ)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(400個)
注文コード
85922322
品番
J21SF-03V-KX-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
極数
3
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
8.3
寸法C(mm)
8.9
キーイング
X
RoHS指令(10物質対応)
対応