JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
J2000シリーズリセプタクルハウジング(センターロックタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(300個)
注文コード
85922347
品番
J21DF-06V-KX-L
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,798
¥
7,898
バスケットに入れる
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
極数
6
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
8.3
寸法C(mm)
8.9
キーイング
X
RoHS指令(10物質対応)
対応