JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
J2000シリーズリセプタクルハウジング(センターロックタイプ)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(200個)
注文コード
85922374
品番
J21DF-12V-KX-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
極数
12
寸法A(mm)
12.5
寸法B(mm)
15.8
寸法C(mm)
16.4
キーイング
X
RoHS指令(10物質対応)
対応