JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
J2000シリーズリセプタクルハウジング(センターロックタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
85922392
品番
J21DF-20V-KX-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
極数
20
寸法A(mm)
22.5
寸法B(mm)
25.8
寸法C(mm)
26.4
キーイング
X
RoHS指令(10物質対応)
対応