外径A(Φmm)25
寸法F(mm)3.3
寸法G(mm)9.25
寸法L(mm)11
軸穴径D1(Φmm)5
軸穴径D2(Φmm)6
全長W(mm)23.1
常用トルク(N・m)3
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)0.02
材質(本体)A2017
質量(g)25
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)12
最大トルク(N・m)6
慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6
ねじ寸法MM2.5
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.15
ねじ締付トルク(N・m)1