外径A(Φmm)27
寸法E(Φmm)14.5
寸法F(mm)3.3
寸法G(mm)10.25
寸法L(mm)11
軸穴径D1(Φmm)14
軸穴径D2(Φmm)14
全長W(mm)32.2
常用トルク(N・m)3.3
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])23000
許容偏心(mm)0.15
材質(本体)A2017
質量(g)39
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)14
最大トルク(N・m)6.6
慣性モーメント(kg・m2)4.4×10-6
ねじ寸法MM2.5
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400
材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.4
ねじ締付トルク(N・m)1