※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ラウンドチェア
TOKIO オフィースチェア ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
背もたれ
あり
高さ(mm)
940〜1010
注文コード
86151511
品番
FCM5ABK
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
背もたれ・高さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
オフィスチェア
色
ブラック
材質(脚部)
強化樹脂成型品5本脚/Φ50ナイロン双輪キャスター/ガスシリンダー
材質(座面)
成型合板/ウレタンフォーム/布
幅(mm)
650
質量(kg)
17.5
高さ(mm)
940〜1010
奥行(mm)
623
キャスター
あり
背もたれ
あり
座高(mm)
430〜500
高さ調節
あり
アズワン品番
64-7272-44
材質(背)
PP樹脂成型品/メッシュ、ランバーサポート:PP樹脂成型品/ウレタンフォーム/布
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません