※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ラウンドチェア
TOKIO オフィースチェア ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
86151581
品番
FTX8BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,400
この商品は
背もたれ・高さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×660×900〜960
材質(脚部)
スチールパイプ/クロムメッキ、Φ50ナイロン双輪キャスター/ガスシリンダー
材質(座面)
木枠/ウレタンフォーム
質量(kg)
20.8
肘掛
木枠、ウレタンフォーム
材質(背)
木枠/ウレタンフォーム
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。