※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO オフィースチェア ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 背もたれなし 高さ(mm)430〜560 注文コード86151597 品番FTY25LBK
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は背もたれ・高さなど9種類から選べます 他の種類を見る
種類オフィスチェア ブラック 材質(脚部)強化樹脂成型品5本脚/Φ50ナイロン双輪キャスター/ガスシリンダー 材質(座面)合板/ウレタンフォーム 幅(mm)517 質量(kg)5.6 高さ(mm)430〜560 奥行(mm)517 キャスターあり 背もたれなし 座高(mm)430〜560 高さ調節あり アズワン品番64-7274-47
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする