※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ミーティングチェア
TOKIO 食堂用チェア アイボリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86185197
品番
FSC300
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
座面高さ(mm)
435
座面寸法(幅×奥行)(mm)
355×360
本体質量(kg)
4.5
トラスコ品番
120-1038
幅(mm)
423
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
761
種類
食堂用チェア
張地
ビニールシート
座幅(mm)
355
座高(mm)
435
材質(脚)
Φ19.1mmスチールパイプ/クロームメッキ仕上げ
材質(座面)
合板/ハードボード ウレタンフォーム
座奥行(mm)
360
材質(背)
ハードボード/ウレタンフォーム
色(座面)
アイボリー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・個人宅配送不可商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません