曜日別特売
DTEF25 エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様25A セキスイ 86220197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様25A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード86220197品番DTEF25
参考基準価格(税別)¥28,450販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
バルブ種類ダイヤフラムバルブ呼び径(A)25呼び径(B)1材質(本体)PVC接続フランジ式最高使用圧力(MPa)1.0(常温)使用流体水、油、薬品トラスコ品番850-6051形状ストレートハンドル形状丸形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする