光
光の キッチン・調理用品
光の ワイン・酒・バー用品
ボトルタグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86269076
品番
B117G-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ボトルに最適なネームタグです
ボトル用標示プレート
高級感のあるアルミプレート・真鍮鎖のボトルタッグです
色
ゴールド
材質
プレート:アルミ/鎖:真鍮
質量(g)
8.3
高さ(mm)
35
奥行(mm)
1
幅(mm)
65
品名・タイプ
ボトルキーパー