ボトルタグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86269085 品番 B117S-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

ボトルに最適なネームタグです
ボトル用標示プレート
高級感のあるアルミプレート・真鍮鎖のボトルタッグです

シルバー 材質プレート:アルミ/鎖:真鍮 質量(g)8.3 高さ(mm)35 奥行(mm)1 幅(mm)65 品名・タイプボトルキーパー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86269076
2020-12-04
用途:
お店のキープボトル
サービス業

届くのがもう少し早ければいいかなと思います。2週間かかりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする