※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の ホース
八興の 樹脂ホース
KYサンフーズ 38×48 50m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
注文コード
86303551
品番
EKYS3850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
特性
耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
トラスコ品番
731-0277
材質
(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
質量(kg)
32
色
ナチュラル
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
0〜65
内径(Φmm)
38
最高使用圧力(MPa)
0.4(20℃)/0.2(65℃)
外径(Φmm)
48
使用流体
空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)
ポリエステル繊維
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません