※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の ホース
八興の ゴムホース
ゴムエアーホース 20m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
注文コード
86304057
品番
GE1220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
21.0
トラスコ品番
814-6255
材質
合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
質量(kg)
8
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-20〜60
使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
特性
気密性、耐摩耗性、耐老化性