※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テトカラーS 9.5×16.5 カット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(1m) 注文コード86304933 品番ETCS9CUT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。
ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。
表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。

内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)16.5 材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール 用途自動車整備・固定エアー配管 トラスコ品番814-6394 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-10〜60 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃) 使用流体空気 特性耐圧/柔軟性/気密性 材質(補強材)ポリエステル繊維

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする