曜日別特売
VFT-513 差圧変換器 VFTシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO) 86392470

VFT-513 差圧変換器 VFTシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO) 86392470
VFT-513 差圧変換器 VFTシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO) 86392470
VFT-513 差圧変換器 VFTシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO) 86392470

差圧変換器 VFTシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-4753-58
内容量1個注文コード86392470品番VFT-513
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

空調/ダクト静圧、クリーンルーム、ポンプ圧縮冷却システム、空気圧制御、ダクト通気差圧監視などに、測定範囲の選択可能、自動温度補償

アズワン品番
67-4753-58
仕様
●測定範囲●▼差圧:±9900Pa●▼風速:4~210m/s●分解能●▼差圧:10Pa●▼風速:1m/s●精度(25℃):±0.25%FS●ディスプレイ:4桁LCD●サンプリング:2回/秒●出力●▼アナログ:4~20mA/0~5V/0~10V●▼デジタル:RS-485/modbus RTUプロトコル●自動温度補償:0~+60℃●校正:ゼロ&スパン調整機能●破壊圧力:2000KPa●使用環境●▼温度:0~+55℃●▼湿度:95%RH以下(結露なきこと)●保存環境●▼温度:-20~+60℃●▼湿度:95%RH以下(結露なきこと)●電源:DC9~32V 150mA以下●サイズ/質量:110L×80W×48Dmm/約215g●規格:IP65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする