W16-0112-0100 携帯用ポリ袋トイレ Peepoo W16-0112シリーズ セラフィック 86418790

W16-0112-0100 携帯用ポリ袋トイレ Peepoo W16-0112シリーズ セラフィック 86418790
W16-0112-0100 携帯用ポリ袋トイレ Peepoo W16-0112シリーズ セラフィック 86418790
W16-0112-0100 携帯用ポリ袋トイレ Peepoo W16-0112シリーズ セラフィック 86418790
W16-0112-0100 携帯用ポリ袋トイレ Peepoo W16-0112シリーズ セラフィック 86418790
W16-0112-0100 携帯用ポリ袋トイレ Peepoo W16-0112シリーズ セラフィック 86418790
W16-0112-0100 携帯用ポリ袋トイレ Peepoo W16-0112シリーズ セラフィック 86418790
W16-0112-0100 携帯用ポリ袋トイレ Peepoo W16-0112シリーズ セラフィック 86418790
W16-0112-0100 携帯用ポリ袋トイレ Peepoo W16-0112シリーズ セラフィック 86418790

携帯用ポリ袋トイレ Peepoo W16-0112シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
内容量1箱(100個)注文コード86418790品番W16-0112-0100
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,090
販売価格(税別)
21,900

本体袋に特長があり、袋が二重構造の為汚物を触れることなく密封処理ができるので、衛生的で臭い防止、感染防止に繋がります。、コンパクトで持ち運びができ、どこでも誰でも簡単使用の大小両用自立型トイレです。、災害時はもちろん緊急時、アウトドア、渋滞時など常に持ち歩いても負担にならない自立型携帯トイレです。

仕様●入数:1箱(100個入)●材質:本体袋/ポリエチレンフィルム製・バイオマス10度、手提げ袋/ポリエチレン、補助紙/紙、凝固剤/高分子吸水ポリマー●本体袋サイズ:縦355×375mm●容量:500ccアズワン品番67-4928-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする