NWS-Mini-4-K42-2 無線式温度センサ変換器 送信器 NWS-Miniシリーズ 理化工業 86465324

無線式温度センサ変換器 送信器 NWS-Miniシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番67-5264-32
内容量1個注文コード86465324品番NWS-Mini-4-K42-2
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

汎用の温度センサ(熱電対 K)を接続して、無線で温度計測ができます。、コンパクトな電池駆動式 ※使用電池:CR2032

仕様●タイプ:子機外部電源駆動タイプ●オプション:ホルダ付き●入力の種類:熱電対 K●測定範囲:-200.0~+1372.0℃●精度:±(2.0℃+1digit)●サンプリング周期:0.2秒~60分●無線周波数帯:2.402~2.482MHz●無線伝送距離:約100m(使用環境により変化します。)●電源:CR2032リチウムボタン電池●質量:約30gアズワン品番67-5264-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする