理化工業
熱電対 リード線 J熱電対 T-220シリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
アズワン品番
67-5264-51
67-5264-50
67-5264-51
67-5264-52
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86465550
品番
T-220-3000-EXA-Y-J
参考基準価格(税別)
¥5,560
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
押出成形機や射出成形機等に多く使用されているバイヨネット固定式の熱電対センサ。(K熱電対)、バイヨネットを外すだけで簡単に交換できます。
仕様
●リード線長:3000mm●リード線被覆:素線ガラス被覆外ステンレスシールド●リード線端末形状:Yラグ端子●熱電対の種類:J熱電対(接地型) ※非接地型をご希望の際はご相談ください●最高使用温度:常用300℃、最高400℃
アズワン品番
67-5264-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません