AE500K07-4*NNNN-NNA デジタル指示計 0~1372℃ AE500K07-4シリーズ 理化工業 86466006

デジタル指示計 0~1372℃ AE500K07-4シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番67-5264-96
内容量1個注文コード86466006品番AE500K07-4*NNNN-NNA
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

遠くからでも優れた視認性の大型LED表示。、上限または下限入力値警報を4つの出力に割付可能です。※待機動作機能付きに設定も可能です。※第三警報出力の替わりにアナログ計測出力を選択可能です。、通信機能(RS-485)で最大31台までマルチドロップ接続が可能です。

仕様●入力レンジ:0~1372℃●電源電圧:AC100~240V●第一警報:なし●第二警報:なし●測定精度:表示値の±0.3%●サンプリング周期:0.5秒アズワン品番67-5264-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする