OSRAM(オスラム)
ハロゲンランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電圧・消費電力・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(4個)
電圧(V)
230
消費電力(W)
40
注文コード
86501086
品番
230V 40W OVEN【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,998
¥
7,998
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
電圧(V)
230
消費電力(W)
40
定格消費電力(W)
40
色温度(K)
2700
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
全長(mm)
43
口金
G9
定格寿命(時間)
2000
平均演色評価数(Ra)
100
直径(mm)
14
定格光束(Lm)
490
電球の種類
ハロゲン