AZWS021【ワケあり】 サッシ戸車 TOSTEM(LIXIL) 86501190

サッシ戸車

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1セット
セット内容
戸車:1個、ナベ小ねじ4x10:2本、材質:フレーム…鉄ねじ2本止め、調整ねじ付 テラス用
注文コード
86501190
品番
AZWS021【ワケあり】
在庫数量:残り8点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)アウトレット
¥8,3986,898
用途
戸車
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
セット内容
戸車:1個、ナベ小ねじ4x10:2本、材質:フレーム…鉄ねじ2本止め、調整ねじ付 テラス用
シルバー
対応商品
旧太陽
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63313374
2025-04-13
用途: 古いサッシ戸のメンテナンス

探してもなかなか見つからなかった物があったので飛び付いて買いました、その結果窓がスムーズに開ける事が出来るようになりました。ハッピーエンドです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする