testo 883-2 (広角レンズ42°)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード86533057 品番0560 8838
参考基準価格(税別)¥750,000 販売価格(税込) ¥747,780
販売価格(税別)
679,800
この商品は校正など3種類から選べます 他の種類を見る

赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。

付属品ハードケース/ソフトウェア IRSoft (無料ダウンロード)/USB-typeCケーブル/USB 電源ユニット/Li-ion 充電式バッテリ/キャリングストラップ/Bluetooth(R) ヘッドセット/簡易手順書/出荷検査書 ディスプレイ静電容量式タッチパネル 視野角42° × 32° (wideangle lens), 12° × 9° (telephoto lens, optional) 温度分解能(℃)0.04(40 mK) フォーカスマニュアル 画素数320 × 240 pixel バックライト3段階に調整可能 空間分解能(mrad)2.3 (wideangle lens), 0.7 (telephoto lens) 焦点距離0.1 m (標準レンズ), 0.5 m(望遠レンズ) フレームレート27Hz スペクトル範囲7.5 〜 14μm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする