曜日別特売

EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 3DタイプADOX-3D 2.6-3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(mm)3
全長(mm)OAL:66
溝長(mm)16
直径(mm)2.6
2.6
2
2.3
2.5
2.76
2.78
2.8
2.9
3
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.66
3.68
3.7
3.75
3.9
4.2
4.3
4.5
4.6
4.62
4.64
4.9
5
5.1
5.2
5.25
5.52
5.54
5.6
6
内容量1本注文コード86546035品番ADOX-3D 2.6-3
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

独創的なオイルホール形状「MEGA COOLER」を採用しクーラント吐出量を最大化、R Gash仕様による安定加工につながる良好な切りくず形状を実現しました。
幅広い被削材を安定加工で長寿命な超硬ドリルです。

用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎
高炭素鋼(C0.45%~):◎
合金鋼:◎
調質鋼(~35HRC):◎
調質鋼(35~45HRC):
焼入鋼(45~50HRC):
ステンレス鋼(~35HRC):◎
工具鋼:
鋳鉄:◎
ダクタイル鋳鉄:◎
アルミ合金鋳物:
チタン合金:
インコネル:
トラスコ品番
703-4054
全長(mm)
OAL:66
溝長(mm)
16
呼び寸法(mm)
2.6-3
シャンク長(mm)
LS:48.3
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
30
シャンク径(mm)
3
直径(mm)
2.6
切削径(Φmm)
DC:2.6
使用可能長さ(mm)
LU:8
寸法DCON(mm)
3
寸法差(mm)
先端と肩部寸法差P:0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする