OSG(オーエスジー)
非鉄用3枚刃超硬スクエアエンドミル
HYP-ALM-3F 20X96X180XS20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
シャンク径・刃長
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
DCON:20
刃長(mm)
96
注文コード
86547277
品番
HYP-ALM-3F 20X96X180XS20
参考基準価格(税別)
¥72,800
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。
用途
銅合金:
アルミ合金:◎
プラスチック:
トラスコ品番
702-6151
全長(mm)
180
刃長(mm)
96
シャンク径(Φmm)
DCON:20
呼び寸法(mm)
20×96×180×S20
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
3
被削材
銅合金:○、アルミ合金:◎、プラスチック:○
ねじれ角(°)
45
外径(mm)
20
シャンク径(mm)
20
切削径(Φmm)
DC:20
機能長さ(mm)
LF:180
最大切込み(mm)
APMX:96
フルート
NOF(枚):3