OSG(オーエスジー)
スーパーエンプラ用DLCコート超硬エンドミル SEP-EL
SEP-EL 4X20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃径・刃長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
刃径(mm)
4
刃長(mm)
20
注文コード
86547995
品番
SEP-EL 4X20
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
DLC-IGUSSコーティングを採用し、切れ味を重視した刃先仕様かつ樹脂加工に最適な溝形状をしています。
トラスコ品番
699-6054
刃数
3
全長(mm)
60
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
DCON:6
仕様
アルミ合金:○、プラスチック:◎、銅合金:○
材質
超硬合金(Carbide)
全長
60
刃長
20
呼び
4X20
表面処理
DLC-IGUSSコーティング
首下長(mm)
LH:26.1
コーティング
DLC-IGUSSコーティング
ねじれ角(°)
FHA:25
外径
4
外径(mm)
4
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4
切削径(Φmm)
DC:4
シャンク径
6
機能長さ(mm)
LF:60
最大切込み(mm)
APMX:20