曜日別特売
393-1100 E-A-Rfit 聴覚保護具遮音性能測定器 393-1100 3M(スリーエム) 86553428

393-1100 E-A-Rfit 聴覚保護具遮音性能測定器 393-1100 3M(スリーエム) 86553428
393-1100 E-A-Rfit 聴覚保護具遮音性能測定器 393-1100 3M(スリーエム) 86553428

E-A-Rfit 聴覚保護具遮音性能測定器 393-1100

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可お客様組立品93日以内出荷とは
内容量
1キット
注文コード
86553428
品番
393-1100
参考基準価格(税別)¥459,416販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
¥379,800

聴覚保護具遮音性能測定器
専用のテストプラグを使用することで聴覚保護具の遮音効果を簡単に可視化が可能
騒音から聴覚を守るための有効なフィットテストツール
短時間で簡単に測定可能
7つの周波数(125 Hz、250 Hz、500 Hz、1,000 Hz、2,000 Hz、4,000 Hz、8,000 Hz)をすべてテスト可能
さまざまな3M聴覚保護製品に対応(耳栓、セミインサートタイプ、イヤーマフ)

用途
騒音対策。聴覚保護。
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする