※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
LFXVシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
発光色
赤色
注文コード
86796326
品番
LFXV-200X100RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥314,860
販売価格(税別)
¥
286,236
バスケットに入れる
この商品は
発光色・消費電力・相関色温度
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取扱説明書
質量(g)
870max.
消費電力(W)
23max.
適合規格
CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金、樹脂(保護板、導光板)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
243×143×16
発光色
赤色
冷却方式
自然冷却
ピーク波長(nm)
630typ.
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
極性・信号
1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタ
SMR-03V-B