※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
BK-HLDL3シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86804139
品番
BK-HLDL3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,483
販売価格(税別)
¥
9,530
バスケットに入れる
付属品
M4×10mmネジ×5
材質
アルミ合金
質量(g)
20max.
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×36×L字部17
使用温湿度範囲
温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
注意
※長尺の照明の場合、必要に応じて中間部分を別途支持してください。互換取付ブラケット(AD-HLDL3)と同時に使用することは想定されていません。