未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全119種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86834894
品番
PVP-1507BM
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
高耐候性
耐衝撃性
タイプ
防水(カブセ蓋)
正方形(ノック無)
色
ミルキーホワイト
寸法(縦×横×深さ)(mm)
150×150×75
保護等級
IPX3
材質
樹脂
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください