※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
黒
黒
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
56
103
121
146
56
57
59
73
82
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
86842524
品番
MPGP-12K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,010
色
黒
適合径(Φmm)
マシンフレキ:12、厚鋼:16
ねじ
薄鋼受け口:CTG16
寸法D1(Φmm)
25
寸法D2(Φmm)
30
寸法L(mm)
56
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86842524
MPGP-12K
52146299
MPGP-12K
コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ付)
未来工業
1個
¥
389
税込
¥
428
内容量が異なります