※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
屋外に溶接機用のコンセントを増設るために使用。うまく工事できて良かった。
WEBで業者様の設置作業を参考にPF管、スイッチボックス等とまとめて注文。カメラ4台の設置場所、配線壁通しなど半分計画し、残り半分は現場対応ですすめました(笑)。このスイッチボックスに防水タイプのカバーを組み合わせました。
改めてPE管コネクターを取り付けなくて良いので選びました。
PF管の接続が容易にでき、ロック 開放もスムーズにできます。精度、質感も特に問題ありませんBOXの中にプレート固定用のねじが入っています
屋外に防水コンセントを設置するのに使用。サイズはコンセントとぴったりでした。
値段、製品共に満足しています。特にありません。またよろしくお願いいたします。