曜日別特売
MFSM16-1G 露出用丸形ボックス(Gタイプ) 1方出~4方出 未来工業 86844177

 

MFSM16-1G 露出用丸形ボックス(Gタイプ) 1方出~4方出 未来工業 86844177
MFSM16-1G 露出用丸形ボックス(Gタイプ) 1方出~4方出 未来工業 86844177

露出用丸形ボックス(Gタイプ) 1方出~4方出

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種類1方出
ベージュ
適合管PF管16(※MFは除く)
内容量1個注文コード86844177品番MFSM16-1G
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
ベージュ種類1方出寸法H(mm)39寸法A(mm)117.1寸法D1(Φmm)87寸法D2(Φmm)31.4寸法l(mm)30.1適合管PF管16(※MFは除く)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-28
用途: ガレージまで電源やLANケーブルやエアホース
株式会社川田商会 協栄自工

家からガレージに電源、LANケーブル、エアホースを引くのに何度か使いました。
もう少し強度が欲しい所ですが、樹脂製は安いしこんなもんでしょう。

対象商品 : 86844177
2022-06-03
用途: 電気配線工事の部品取り付け時の決戦部分に使用。
イケダ製造業

PF管が、直接取り付けれるため、使い勝手が良い。価格も安いと思う。

対象商品 : 86844362
2021-10-17
用途: 屋外露出コードの保護&複数コードの連結
製造業

3方向を購入。
LANケーブルとアンテナケーブルを別方向からまとめて1方向に出すために使用。
ミラフレキとの結合がワンタッチなのですごい楽です。

対象商品 : 86844247
2021-08-12
用途: 電気配線用
飲食業

設置が簡単で配線の露出をさけるため、ジャバラ管と一緒に使用しました。

2が参考にしています
対象商品 : 86844247
2019-06-01
用途: 地中埋設管の設置
その他業種

地中埋設管の設置に使用しました。しっかりとした作りです。

対象商品 : 86844177
2016-08-16
用途: リモコン配線に使用しています。

メーカー品ですので問題なく使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする