※寸法図

露出用丸形ボックス(Gタイプ) 1方出〜4方出

(6件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86844265 品番 MFSM16-4G
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
ベージュ 種類4方出 寸法H(mm)39 寸法D1(Φmm)87 寸法D2(Φmm)31.4 寸法l(mm)30.1 適合管PF管16(※MFは除く)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-28
用途:
ガレージまで電源やLANケーブルやエアホース
株式会社川田商会 協栄自工 様

家からガレージに電源、LANケーブル、エアホースを引くのに何度か使いました。
もう少し強度が欲しい所ですが、樹脂製は安いしこんなもんでしょう。

対象商品:
86844177
2022-06-03
用途:
電気配線工事の部品取り付け時の決戦部分に使用。
イケダ 様 (製造業)

PF管が、直接取り付けれるため、使い勝手が良い。価格も安いと思う。

対象商品:
86844362
2021-10-17
用途:
屋外露出コードの保護&複数コードの連結
製造業

3方向を購入。
LANケーブルとアンテナケーブルを別方向からまとめて1方向に出すために使用。
ミラフレキとの結合がワンタッチなのですごい楽です。

対象商品:
86844247
2021-08-12
用途:
電気配線用
飲食業

設置が簡単で配線の露出をさけるため、ジャバラ管と一緒に使用しました。

2人が参考にしています
対象商品:
86844247
2019-06-01
用途:
地中埋設管の設置
その他業種

地中埋設管の設置に使用しました。しっかりとした作りです。

対象商品:
86844177
2016-08-16
用途:
リモコン配線に使用しています。

メーカー品ですので問題なく使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする