PVM-0M 露出用丸形ボックス(ブランクタイプ) 未来工業 86844414

露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ミルキーホワイト
適合コネクタ14・16・22(呼び22用(G3/4))
14・16・22(呼び22用(G3/4))
28(呼び28用(G1))
14・16・22(異径アダプター使用)
内容量1個注文コード86844414品番PVM-0M
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。

付属品-ミルキーホワイト適合コネクタ14・16・22(呼び22用(G3/4))
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86844414
2023-05-22
用途: 火災報知器 固定 打ち込み配管
光防災設備株式会社

とても加工しやすく 使い勝手がよかったです
また使う予定

対象商品 : 86844414
2021-10-07
用途: 自動車作業

違う用途で使おうと思いましたが使えませんでした、残念ですね、

対象商品 : 86844405
2020-03-15
用途: 屋外配線の接続用
その他業種

使いやすく、蓋の取り付けも防水性を考慮してあり、とても良いと思います

1が参考にしています
2016-05-02
用途: 防犯カメラ配線
みらい住設建設業・工事業

自由度が高くて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする