小判スライドボックス(センター磁石付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類4ヶ用 注文コード86850136 品番SBG-3W
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は種類・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
本数
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・2、22・2
PF管:14・2、16・4、22・4
CD管:14・2、16・2、22・2
適合仕切板
上下仕切用:-
左右仕切用:53M付
付属品タッピンねじ付、アルミ箔付・磁石付 種類4ヶ用 深さ(mm)36
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする