曜日別特売
SBG-4WO 小判スライドボックス(磁石なし) 未来工業 86850181

小判スライドボックス(磁石なし)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
種類4ヶ用
適合仕切板上下仕切用:-<br />左右仕切用:53M付
上下仕切用:-<br>左右仕切用:53M付
上下仕切用:-<br>左右仕切用:-
上下仕切用:-<br>左右仕切用:53M
内容量1個注文コード86850181品番SBG-4WO
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
本数
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・2、22・2
PF管:14・2、16・5、22・5
CD管:14・2、16・2、22・2
適合仕切板
上下仕切用:-
左右仕切用:53M付
付属品タッピンねじ付、アルミ箔付種類4ヶ用深さ(mm)36
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86850197
2016-05-11
用途: ありえない
建設業・工事業

GW前に発注して納期遅れの連絡が5/11、最終的な納期予定が5/19とはどうなってるのか理解ができない。
そして返品不可。
趣味や遊びで使う物でなく現場仕事で使う物の納期がここまで遅いのはどうかと思う。
取扱点数が多いのは結構な事だがその前に納品や連絡の遅さが致命的。
これでは今後ここを使う気になれない。
上っ面な謝罪など求めてないので納期をはやめるべき。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする