深形スライドボックス

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類アルミ箔:3ヶ用 注文コード86850364 品番SBY-3W
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は種類・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
本数
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・6、16・-、22・-
PF管:14・62、16・-、22・-
CD管:14・6、16・6、22・-
適合仕切板
上下仕切用:-
左右仕切用:2M・Y付
付属品タッピンねじ付 種類アルミ箔:3ヶ用 深さ(mm)45
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86850364
2022-07-15
用途:
LAN-MJ(Cat7)取付もあるので深型を選択(深型は市販ではあまり出回っていないため)
その他業種

既設シングル or ダブル の置換で使用、100V併設。奥行きが深いのでケーブルを直角に曲げる事も無くLAN-MJ(Cat7は Cat5,Cat6より太く(φ7.3mm)硬く直角に曲がらない )を取付出来ています。

2人が参考にしています
対象商品:
86850355
2021-02-07
用途:
屋内配線スイッチやコンセント設置
建設業・工事業

探知用磁石とセットで使用します。新築工事などでは、必需品です。

対象商品:
86850355
2019-03-12
用途:
機械のメンテナンス

住宅の屋内配線時、大量に使用しますが、信頼の置けるメーカーなので、いつも利用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
86850364
2021-06-13
用途:
自宅メンテナンス

深形なんてあったとは…自分の情弱が情けない。
コンセント裏で結線する場合など、大きくなったスペースは助かる時があります。
…うたい文句通りのことですが。

対象商品:
86850355
2017-02-02
用途:
コンセントの増設
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスが、最高です。いつも使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする