深形パネルボックス(あと付はさみボックス)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86851536 品番 SBP-3WY
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
種類3ヶ用(セパレーター付) 適合壁厚(mm)2〜40 最少必要な壁裏空間(mm)52
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86851536
2019-04-12
用途:
ダウントランス用のコンセント取り付け用途

ダウントランス用のコンセント取り付け用途に入手しました。

今回は懐の問題で露出BOXを使用しましたが、何度も使ったことがあります。
枠ちんとかも良いのですが、外壁の発砲ウレタンを使用している場所などは直にIVの剥き出し部分が触れないで施工出来るし、コンセントもボードにしっかりと固定出来るので、非常に良い製品だと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする