曜日別特売
SW1-28M 露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 1ヶ用 未来工業 86856917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 1ヶ用

(2件のレビュー)
返品不可
種類1ヶ用(1方出)
適合管VE22・28
内容量1個注文コード86856917品番SW1-28M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
付属品スリープ付ミルキーホワイト種類1ヶ用(1方出)寸法H(mm)49寸法l(mm)40適合管VE22・28
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86856935
2023-08-08
用途: 電気工事
サービス業

規格により、サイズの調整もなくスムーズに作業ができる。

対象商品 : 86856892
2018-02-15
用途: 電気工事
運輸・通信業

特殊な材料ではないような気がしたので注文したが配送が遅く、使えなかった
こんなものが一週間近くかかるのなら別で頼めばよかった

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする