露出スイッチボックス(ブランクタイプ)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類- モダンホワイト 注文コード86857066 品番PVR-0S
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は種類・色など7種類から選べます 他の種類を見る
材質PVC モダンホワイト 種類- 寸法H(mm)- 規格穴無し 適合規格(PS)E 側面ノックアウト-
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-23
用途:
シールの位置
合同会社TEC北見 様 (建設業・工事業)

商品管理シールが施工後に見える位置に貼ってあります。剥がしやすいシールだからまだ許しますが、裏に貼ってくれるだけで剥がす手間がなくなるのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
86857041
2024-03-17
用途:
配線
農・林・水産業

メーカー品なので、なんの問題もない。
穴開けるときは気を付けて!
ハンマーで下から上に叩いたら取れた丸い部分が自分に飛んできて目がひどいことになりました。基本通りやりましょう。

対象商品:
86857057
2023-11-27
用途:
露出スイッチ設置用

既設穴が開口されていない。ノックアウトの処理が非常にやりやすい。固定ネジ穴をドリル加工するにも、木工用下穴ドリルで済む。
仕上がりが良く、フルkラープレートなどの位置決めをするPIN構造を持ち、組みあがりがキレイ。

対象商品:
86857075
2023-08-21
用途:
商品(試作品)取付用のサンプルとして
卸売・小売業

探していたスイッチボックスが貴社のサイトですぐ見つかり助かりました。

対象商品:
86857057
2023-07-09
用途:
電源の切り替え機の作成

中にリレーを入れて電源の切り替え機を作るのに使用しました。フルカラーの部品を使って、ちょっとした物を作るのに便利だと思います。

対象商品:
86857084
2022-04-26
用途:
EV車用電源

EV車用の200V電源+100V電源を作成しました。
知人の電気工事士さんに頼み、丁寧に設置していただきました。

1人が参考にしています
対象商品:
86857057
2021-11-09
用途:
製麺機の追加で電源供給に使用
やくの麺業株式会社 様

コンセント増設でコンセントとプレートをセットで購入

対象商品:
86857057
2021-07-25
用途:
●室内リフォームのために使用
エステック株式会社 様

リフォーム時、照明スイッチの増設のために使用。値段が比較的安かったので、この商品を選択した。造りもしっかりしており、特に問題なかった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする