露出スイッチボックス

(5件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類1・2方出兼用 規格VE14・16(1・2方出兼用)※下面2個口 ベージュ 注文コード86857583 品番PVR-16J
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は種類・規格・色など31種類から選べます 他の種類を見る
適合管VE14・16 付属品スリーブ(3個)キャップ(2個) 種類1・2方出兼用 寸法H(mm)39 ベージュ 規格VE14・16(1・2方出兼用)※下面2個口
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86857583
2023-12-29
用途:
スイッチ&コンセント増設と分岐に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

既設の配線から増設と分岐を同時に行うため、下側に2口出せるスイッチボックスが必要で購入しました。けっこう需要がありそうですが、いざ探すとなかなか見つからないジャンルですね。
本体は浅めですが、フルカラーコンセント&スイッチの場合、裏面の配線が窮屈なほどではないと思います。
キャップが2個付属していますので、使わない穴は塞ぐことができます。
また、スリーブ(16→14変換用)が3個付属しており、14サイズでも配管できて助かりました。余ったスリーブは配管途中で無駄なく使用できました。
用途にピッタリな本品のおかげで無事に作業完了し、大満足です。

対象商品:
86857477
2018-12-25
用途:
変圧トランスの出力側コンセントの交換
製造業

このケースはコンセント取付部の支柱がほかのものと違い、ケース底部まできちんと柱になっており、音質的に有利なため選択しました。

同時に購入したアメリカン電機のコンセントとコンセントプレートを取り付けた場合、コンセントプレートとコンセントの取付部に2-3mmの隙間ができます。(コンセントプレートがケースにピッタリ乗った状態で、)付属ネジで締めて行くと、その隙間の分さらに締まって(押し込んで)行くようになるので、コンセントプレートが歪んで行きます。何か適当なスペーサー(ワッシャーなど)が必要です。

対象商品:
86857547
2018-05-13
用途:
オーディオ用、電源タップ作りに。
運輸・通信業

価格や色は良い、電工用で完全包装されてないために小キズスレ等が付いているのがマイナス点です。

対象商品:
86857531
2015-09-10
用途:
ガレージにコンセントを施工

他のお店よりも安く特に問題もなく使用できました。
いい感じですが出来れば商品の画像をすべて載せて頂けるとさらに商品が選びやすいと思います。

対象商品:
86857504
2015-11-20
用途:
屋外防水スイッチ取り付け

土地付けビスが内部にセットされていて、コブクロを破いたり、ごみにならずに良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする